曜日別特売
モノタロウ

ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) - モノタロウステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) - モノタロウ
(12件のレビュー)
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24540452S 6200 2RS103090.6(最小)30
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24540468S 6201 2RS1232100.6(最小)34
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24540477S 6202 2RS1535110.6(最小)40
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24540486S 6203 2RS1740120.6(最小)65
619
681(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24540495S 6204 2RS2047141(最小)103
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24540504S 6205 2RS2552151(最小)127
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24540513S 6206 2RS3062161(最小)197
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24540477
2025-07-15
用途: メンテナンス
その他業種

ホイールベアリングの交換に使用しましたが交換して良かったです

対象商品 : 24540486
2023-11-15
用途: シール性
運輸・通信業

国産ベアリングメーカーのものよりもシール性は欠けていると思います。潤滑グリスもシールを外した状態ではシリコン系の様な感じでグリスも少なく感じました。
今回はバイクのフロントホイールでの使用で購入したのですがパーツクリーナーでもとのグリスは除去し新たに水置換性のグリスを注入しました。
ベアリング自体はステンレス素材なので国内メーカーよりも安価で購入できましたが使用はこれからなので人柱的にレビューしました。

対象商品 : 24540495
2023-01-23
用途: 除雪機のオガ部分

純正は2年位で錆発生、商品は10年以上使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 24540486
2022-02-03
用途: メンテナンス
サービス業

ステンレス製は、高額なのですが、モノタロウブランド品は安価ですので予防交換
がしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 24540452
2022-02-19
用途: 高速切断機の電機子・ギヤケース
農・林・水産業

ステンレスの必要はありませんが、MonotaRO製は安価なので選択しました。とても満足なパーツです。

対象商品 : 24540486
2021-09-27
用途: 自動車のメンテナンス
農・林・水産業

ベルト鳴きしたので、テンショナーのベアリング交換に使用しました。
問題なく交換できました。後は耐久性ですかね。

対象商品 : 24540486
2021-01-17
用途: 除雪機のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

除雪機停止後にガラガラと異音してたが、静かになりました。お値段も満足です。

対象商品 : 24540495
2020-08-29
用途: 乗用草刈機の修理
艸古堂卸売・小売業

オーレックの古い草刈機のベアリングが壊れたので取り換えた。手ごろな値段で替えられたので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする