モノタロウ

ステンレスボールベアリング 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

ステンレスボールベアリング 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) - モノタロウステンレスボールベアリング 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) - モノタロウ
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-参考質量(kg)0.146基本動定格荷重Cr(N)15800基本静定格荷重Cor(N)7880JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24540714S 6304 2RS2052151.1(最小)140
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする