曜日別特売

バーレルハイドロリック HT-Aシリーズ

バーレルハイドロリック HT-Aシリーズ - 松村石油

優れた熱安定性、酸化安定性を備えた高引火点耐摩耗性作動油。
工作機械や一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。
250℃以上の高い引火点を有しています。
粘度指数が高い。熱安定性、酸化安定性が優れています。
摩耗防止性に優れています。錆止め性、腐食防止性に優れています。
油性特性・水分離性が優れています。

適合範囲ハイドロリック流動点(℃)-17.5危険物の類別非危険物銅板腐食(100℃×3H)1色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引火点(℃)
動粘度(mm2/s)
粘度指数
密度(g/cm3 at15℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24957485HT-32A1缶(20L)25632.0(40℃)、6.18(100℃)1450.838
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
24957494HT-32A1缶(200L)25632.0(40℃)、6.18(100℃)1450.838
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
24957528HT-56A1缶(20L)25856.0(40℃)、8.35(100℃)1210.854
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
24957537HT-56A1缶(200L)25856.0(40℃)、8.35(100℃)1210.854
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
24957546HT-68A1缶(20L)26068.0(40℃)、9.30(100℃)1140.861
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
24957555HT-68A1缶(200L)26068.0(40℃)、9.30(100℃)1140.861
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
24957503HT-46A1缶(20L)25646.0(40℃)、7.55(100℃)1300.846
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
24957512HT-46A1缶(200L)25646.0(40℃)、7.55(100℃)1300.846
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする