ホルダ KGBFR/L

ホルダ KGBFR/L - 京セラ
寸法LH(mm)18.5寸法LF(mm)120寸法CDX(mm)3内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法WF(mm)
寸法HF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24635573KGBFL1010JX-16F左勝手10101010
13,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
24635582KGBFL1212JX-16F左勝手12121212
14,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
24635598KGBFL1616JX-16F左勝手16161616
15,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
24635607KGBFL2020JX-16F左勝手20202020
16,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
24635616KGBFR1010JX-16F左勝手10101010
13,200
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
24635625KGBFR1212JX-16F左勝手12121212
14,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
24635634KGBFR1616JX-16F左勝手16161616
15,300
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
24635643KGBFR2020JX-16F左勝手20202020
16,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする