曜日別特売

チップ SPMN

チップ SPMN - 京セラ
形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24643815SPMN120308 PV710PV7100.8
9,100
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
24643824SPMN120308 TN610TN6100.8
7,600
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
24643833SPMN120312 PV710PV7101.2
9,100
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
24643842SPMN120312 TN610TN6101.2
7,600
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする