京セラ
チップ SPMN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
材質
PV710
PV710
TN610
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24643833
品番
SPMN120312 PV710
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
PV710
コーナー半径(mm)
1.2
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
穴の有無
なし
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。