京セラ
チップ VCMT VF
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
8.3
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24647577
VCMT080202VF PV710
PV710
0.2
¥10,800
¥
7,698
¥8,468
(税込)
6日以内出荷
24647586
VCMT080202VF TN610
TN610
0.2
¥9,800
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
24647638
VCMT080204VF PV710
PV710
0.4
¥10,800
¥
7,698
¥8,468
(税込)
6日以内出荷
24647647
VCMT080204VF TN610
TN610
0.4
¥9,800
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください