京セラ
チップ VCMT VF
VCMT080204VF TN610
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
材質
TN610
注文コード
24647647
品番
VCMT080204VF TN610
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
材質
TN610
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
823-0291
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
8.3
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。