曜日別特売

チップ WBET MR/L-F

チップ WBET MR/L-F - 京セラ
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24648356WBET060102ML-F PV710PV7101.596.50.2
13,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24648365WBET060102ML-F TN610TN6101.596.50.2
11,100
8,498
9,348(税込)
当日出荷
24648374WBET060102MR-F PV710PV7101.596.50.2
13,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24648383WBET060102MR-F TN610TN6101.596.50.2
11,100
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
24648392WBET060104ML-F PV710PV7101.596.50.4
13,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
24648408WBET060104ML-F TN610TN6101.596.50.4
11,100
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
24648417WBET060104MR-F PV710PV7101.596.50.4
13,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
24648426WBET060104MR-F TN610TN6101.596.50.4
11,100
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
24648435WBET080201ML-F PV710PV7102.388.70.1
13,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24648444WBET080201ML-F TN610TN6102.388.70.1
11,100
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
24648453WBET080201MR-F PV710PV7102.388.70.1
13,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24648462WBET080201MR-F TN610TN6102.388.70.1
11,100
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
24648478WBET080202ML-F PV710PV7102.388.70.2
13,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24648487WBET080202ML-F TN610TN6102.388.70.2
11,100
8,498
9,348(税込)
当日出荷
24648496WBET080202MR-F PV710PV7102.388.70.2
13,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24648505WBET080202MR-F TN610TN6102.388.70.2
11,100
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
24648514WBET080204ML-F PV710PV7102.388.70.4
13,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
24648523WBET080204ML-F TN610TN6102.388.70.4
11,100
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
24648532WBET080204MR-F PV710PV7102.388.70.4
13,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24648548WBET080204MR-F TN610TN6102.388.70.4
11,100
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする