曜日別特売

FG抗菌グローブ 内エンボス

FG抗菌グローブ 内エンボス - リーブル
(1件のレビュー)

SIAAマーク(抗菌製品技術協議会が制定した抗菌のシンボルマーク)取得品。
食品衛生法適合品。
作業中のベト付きを抑え、着脱がスムーズな内エンボス加工。

全長(cm)28材質ポリエチレン、抗菌剤クリア厚さ(mm)0.025規格食品衛生法適合機能耐薬品性粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)100内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24634672No.2770S7.51326
オープン
299
329(税込)
11日以内出荷
24634688No.2770M813.527
オープン
299
329(税込)
当日出荷
24634697No.2770L8.81530
オープン
299
329(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24634688
2020-04-22
用途: 食器洗いや簡単な土仕事に
医療・福祉・介護関連業

いつもの天然ゴム手袋が品切れだったので仕方なく買った。ほとんどの使い捨て手袋は売り切れで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする