レーザー距離計
世界最小・最軽量のコンパクトさ。全長10cm、重さ80gのコンパクトタイプなので、携帯も苦にならず、いつでもどこでも手軽に使えます。
ボタンを押すだけのカンタン操作。スイッチをONして操作ボタンを押すだけで、瞬時に正確な距離を計測できます。連続計測機能で二ヶ所を同時に測ることができ、縦・横の計測も一度に測って表示できます。
使い方いろいろ。最大計測20mの能力により、カーテンやカーペットのインテリア用品の購入時、絵画や室内装飾品の取り付け位置の決定、その他DIY作業、子供の身長の計測等 様々な用途で便利に使えます。
測定範囲(m)0.15~20
測定精度±3mm(標準測定時)
質量(g)80(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
出力1mW以下(クラス2)
電源単4アルカリ電池×2本
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
三脚取付ねじ1/4インチ(6.35mm)
オートパワーオフ約5分(連続測定時除く)
保管温度範囲(℃)-20~+70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×100×23
内容量1台
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24671772
2017-05-08
- 用途:
- 工場ない設備の寸法、配置位置、コンベヤ長さなどを測定します。
有限会社丸高技研 様
コンベックスで測定結果の検証をしましたが、とても良好な結果でした。当方の用途としては大満足です。軽量で価格も抑えられ、二つ三つ持っていてもいいかな、と思う程。大事にしたいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24671772
2017-04-13
- 用途:
- 我が家の外装塗装をするのに面積を求めるー塗料量の算出
その他業種
感想ではありませんが、これから実施したいと思っております。
コンパクトで使いやすそうで気に入っております。説明書にもあるように
人のいない場所で使うように気を付けます。
- 対象商品:
- 24671772
2017-02-28
- 用途:
- 内窓取付時、窓枠の幅・高さ(内寸)を測定。
教育・研究機関
今までメジャーを使っていたがレーザー距離計を購入後は一人で正確に測定できるので
満足しています。底のゴムの部分の直角精度がもう少し良くガタつきが少ないと申し分なく★5でしたが!
- 対象商品:
- 24671772
2017-02-02
- 用途:
- 車輌のアライメント測定
有限会社スタンモアー 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
車のアライメント測定に使用しましたが、余計な機能が無い分価格が手ごろで、シンプルで使いやすいです。
- 対象商品:
- 24671772
2016-06-14
- 用途:
- 主に屋根や庇の地面からの高さの計測に使用している。
株式会社メジャーサービスジャパン 様
手のひらサイズで携帯にもコンパクトで非常に良い。
計測値もデジタルで非常に見やすいです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17