ナガイレーベン
ニットシャツ NX-5252
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24754652
NX-5252
SS
ピンク
61
37
22
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754668
NX-5252
S
ピンク
62
39
22
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754677
NX-5252
M
ピンク
67
42
23
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754686
NX-5252
L
ピンク
72
46
24
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754695
NX-5252
LL
ピンク
75
49
25
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754704
NX-5252
BL
ピンク
75
51
25
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754774
NX-5252
SS
クリーム
61
37
22
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754783
NX-5252
S
クリーム
62
39
22
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754792
NX-5252
M
クリーム
67
42
23
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754808
NX-5252
L
クリーム
72
46
24
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754817
NX-5252
LL
クリーム
75
49
25
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754826
NX-5252
BL
クリーム
75
51
25
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754713
NX-5252
SS
グレー
61
37
22
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
24754722
NX-5252
S
グレー
62
39
22
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
24754738
NX-5252
M
グレー
67
42
23
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
24754747
NX-5252
L
グレー
72
46
24
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
24754756
NX-5252
LL
グレー
75
49
25
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
24754765
NX-5252
BL
グレー
75
51
25
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください