RK-5272 ニットシャツ RK-5272 ナガイレーベン 24754914

ニットシャツ RK-5272

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24754914 品番RK-5272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
ベージュ サイズBL 肩幅(cm)50 袖丈(cm)24 着丈(cm)76 バスト(cm)124 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする