ナガイレーベン
ナガイレーベンの シャツ・インナー
ナガイレーベンの 半袖 シャツ・インナー
ナガイレーベンの ポロシャツ 半袖
ニットシャツ RK-5272
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24754862
品番
RK-5272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
サイズ
SS
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
62
バスト(cm)
90
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果