ナガイレーベン
チュニック LH-6212
落ち着いたカラーときっちり感のあるデザインが信頼感とやさしさを感じさせます。
素材
ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24757276
LH-6212
ネイビー
S
35
21
66
¥10,300
¥
8,598
¥9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757285
LH-6212
ネイビー
M
36
22
68
¥10,300
¥
8,598
¥9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757294
LH-6212
ネイビー
L
37
23
70
¥10,300
¥
8,598
¥9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757303
LH-6212
ネイビー
LL
39
23
70
¥10,300
¥
8,598
¥9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757312
LH-6212
ネイビー
EL
41
23
70
¥10,300
¥
8,598
¥9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757328
LH-6212
オフホワイト
S
35
21
66
¥10,300
¥
8,598
¥9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757337
LH-6212
オフホワイト
M
36
22
68
¥10,300
¥
8,598
¥9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757346
LH-6212
オフホワイト
L
37
23
70
¥10,300
¥
8,598
¥9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757355
LH-6212
オフホワイト
LL
39
23
70
¥10,300
¥
8,598
¥9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757364
LH-6212
オフホワイト
EL
41
23
70
¥10,300
¥
8,598
¥9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください