曜日別特売
LH-6212 チュニック LH-6212 ナガイレーベン 24757337

チュニック LH-6212

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
オフホワイト
サイズM
内容量1枚注文コード24757337品番LH-6212
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

落ち着いたカラーときっちり感のあるデザインが信頼感とやさしさを感じさせます。

オフホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68
バスト(cm)
94
素材
ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする