ナガイレーベン
チュニック LH-6212
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オフホワイト
ネイビー
オフホワイト
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24757346
品番
LH-6212
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
落ち着いたカラーときっちり感のあるデザインが信頼感とやさしさを感じさせます。
色
オフホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
バスト(cm)
98
素材
ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応