シーエー産商
ゲットシーズクッション
色
BL
材質
(表)ポリエステル50%・PVC50%、(中)ポリウレタン100%・トルマリン・マグネット、(裏) ポリエステル100%
サイズ
シングル
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06102583
Q-2165
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください