アンパンマンふろいす BA-12
お子さまに大人気の、アンパンマンのデザインの風呂いすです。風呂いすの足元にアンパンマンのイラストの入った可愛らしいデザインです。邪魔にならない程度の高さの腰あてが、お尻をすっぽり受けとめてくれる形状です。お子さまは落ち着きのないもの・・・そんな場合でも、足元を覗き込めばアンパンマンが見えるので、じっと座っていられます。お風呂ぎらいのお子さまでも、きっとバスタイムが楽しみになること間違いありません。
使用場所浴室
材質本体:ポリプロピレン、レリーフ:EVA樹脂
寸法(mm)約253×220×153
耐荷重(kg)60
内容量1個