曜日別特売

トーマス ランチプレート KP-16

トーマス ランチプレート KP-16 - オーエスケー
(1件のレビュー)

お子様の好きな料理やフルーツを並べるだけで、あっという間に、おうちがレストランに早がわり!自宅で簡単に、お子様ランチを楽しむ事ができます。電子レンジ加熱できます。

食器の種類子供用食器材質ポリプロピレン形状変形寸法(mm)約309×26.5×19耐熱温度(℃)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24715854
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24715854
2021-09-13
用途: 子供のゴハンの盛り付けに
建設業・工事業

イヤイヤ期真っ最中でなかなかゴハンを食べない子供に、コレで出したら食べてくれました。
このまま続くかどうかはまだわかりませんが、喜んでくれてるので良きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする