高耐熱シリコンガスケット(ブラウン)

高耐熱シリコンガスケット(ブラウン) - DAYTONA(デイトナ)
(12件のレビュー)

高い耐熱性のあるシリコンガスケット。
オキシムタイプだからアルミ部への使用も安心。
常温硬化タイプ約15~20分で初期硬化し、約24時間でゴム状に完全硬化。
■適用箇所
・エキゾーストパイプの連結部
・エキゾーストマニホールド
・サイレンサー接合部
・シリンダーヘッドカバー

適合温度(℃)-55~371
注意
銅、銅合金への使用不可。変色、酸化する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69234472963091個(12g)
900
取扱い終了
返品不可
代替品有
24716825927191個(15g)
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6923447296309111144719630996309 高耐熱シリコンガスケット12G 96309 DAYTONA(デイトナ) 11114471高耐熱シリコンガスケット12G 96309DAYTONA(デイトナ)1個
899
税込989
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: 車の補修修理に使用

使い切りサイズで丁度いい、余り過ぎず良いですね、値段が少し高いけどね

対象商品 : 69234472
2023-04-14
用途: 機械の修理
その他業種

初めての使用なので相談窓口に電話し使用方法の質問をしたら丁寧に回答いただき無事修理出来ました。

対象商品 : 69234472
2022-02-21
用途: エンジンメンテナンス
製造業

クルマのエンジンロッカーカバーに使用したが、特に問題なく使用できました。耐久性も有りそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 69234472
2021-04-29
用途: バイクのシリンダーのオイル漏れ
その他業種

塗布しました、ブラウン色で塗布した箇所が明瞭で作業しやすく他のところに着いた時直ぐ布で拭き取り出来ました。未だ
距離を走らせて無いので結果は不明です。

1が参考にしています
対象商品 : 69234472
2020-05-08
用途: 2stバイクの排気管継ぎ目のオイル垂れ防止用

容量が大きすぎず、使いたい時硬化して無駄にせずに済む。耐熱性が良いので排気管に使える。値段がもう少し安ければ良い。

2が参考にしています
対象商品 : 69234472
2020-07-04
用途: メンテナンス用として

品番は同じなのですが、モデルチェンジされており、
実際は12gに減少しております。モノタロウさんの商品表記も
15g→12gへ修正しておいた方がいいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 69234472
2019-01-22
用途: バイクメンテナンス

容量の多いものを買っても、結局硬化して使えなくなるのでちょうど良い容量です。

対象商品 : 69234472
2018-01-27
用途: マフラーのつなぎ部に使用

この手のほとんどの商品に言えることですが、少量で割高な感じがします。もう少し安いと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする