曜日別特売

マグネットシート(スリムカラー) 3色セット

マグネットシート(スリムカラー) 3色セット - コクヨマグネットシート(スリムカラー) 3色セット - コクヨマグネットシート(スリムカラー) 3色セット - コクヨマグネットシート(スリムカラー) 3色セット - コクヨ
(2件のレビュー)

スケジュールやグラフ作成などに使える5mm幅。
油性マーカーで自由に書き込みができます。
赤・青・黄の3色セットです。

用途好きな長さにカットできる、スリムタイプのマグネットシート。仕様つやなし材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート厚さ(mm)0.8赤・青・黄外寸法(mm)5×1000入数3テープ長さ(m)1幅(cm)0.5材質(磁石)等方性内容量1箱(3巻)
注意
※油性マーカーで書いた文字は消去できません。※ホワイトボード用マーカーは書き消しともにできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24762648マク-306N
610
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24762648
2024-05-07
用途: ホワイトボードの区切りに
教育・研究機関

色がはっきりしているので、ホワイトボードの区切りが見やすくなった。貼り付けるテープタイプと違い、マグネットはそこそこ強いがやはり動いてしまうのは欠点。しかし、動かせるという利点でもある。値段が安ければありがたい。

対象商品 : 24762648
2018-07-12
用途: ホワイトボード用

粘着タイプは違い乾燥して剥がれたりせず、仕切りや表にも活用でき
便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする