曜日別特売

強力マグネットバー クリヤー

強力マグネットバー クリヤー - コクヨ強力マグネットバー クリヤー - コクヨ強力マグネットバー クリヤー - コクヨ強力マグネットバー クリヤー - コクヨ強力マグネットバー クリヤー - コクヨ強力マグネットバー クリヤー - コクヨ強力マグネットバー クリヤー - コクヨ強力マグネットバー クリヤー - コクヨ
(4件のレビュー)

あらゆる使用場面に映えるクリヤーで美しいマグネット。
本体が透明なので、押えたところを隠しにくくなっています。
材質:本体/アクリル、マグネット/ネオジウム

特性強力材質本体:PMMA保持枚数14入数1内容量1本
注意
※保持枚数は対塗装スチール面でA4サイズのPPC用紙(64g/m2)を使用したときの測定値です。壁面や取り付ける紙によって保持枚数が少なくなる場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24763016マク-T200NB21×6×100
1,050
749
824(税込)
当日出荷
24763025マク-T200NPピンク21×6×100
1,050
749
824(税込)
当日出荷
24763034マク-T200NY21×6×100
1,050
749
824(税込)
当日出荷
24763043マク-T201NB21.5×6×200
1,150
839
923(税込)
当日出荷
24763052マク-T201NPピンク21.5×6×200
1,150
829
912(税込)
当日出荷
24763068マク-T201NY21.5×6×200
1,150
829
912(税込)
当日出荷
24763077マク-T203NB21.5×6×300
1,650
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24763086マク-T203NPピンク21.5×6×300
1,650
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24763095マク-T203NY21.5×6×300
1,650
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 事務所内
鉱業

名前負けするマグネットが多い中、ちゃんと強力マグネットでした。

対象商品 : 24763077
2023-05-01
用途: ポスター掲示用
教育・研究機関

透明なものを探していたが見当たらず、コクヨのこの商品を買うことになった。名前にあるとおり、強力で良い商品だと思う。この倍の600mmの長さのものがあると大変うれしい。

対象商品 : 24763016
2021-09-16
用途: 伝言メモ、書類等を書庫の側面とか、デスクの側面などに張り付けています。

マグネットも強く書類3~4枚程度は全然大丈夫です。書類にあった長さが選べるので重宝しています。

対象商品 : 24763016
2017-03-29
用途: ピック作業の時長いシール表をテナーに貼り付ける

強力なので挟んだ伝票が落ちることなく握り具合も良く使い易いです。
ただ磁力が強すぎてテナーから取るのに力がいるので磁力を少し緩めるのにセロテープを磁石に貼って使っています。
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
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする