曜日別特売

汎用シリコンラジエターホースエルボー45°

汎用シリコンラジエターホースエルボー45° - NEXPerformance
(1件のレビュー)

2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。

長さ(mm)50ブルー内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホースバンドは商品に含まれません。
全11種類を絞り込む
内径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24764093SHE065-4536.5
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764102SHE080-4538
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764118SHE095-4539.5
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764127SHE110-45311
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764136SHE130-45313
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764145SHE160-45316
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764154SHE190-45319
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
24764163SHE220-453.522
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764172SHE250-453.525
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764188SHE280-453.528
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764197SHE300-453.530
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24764145
2016-08-13
用途: 模型の改良
サービス業

模型にぴったり合いました。お気に入りです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする