汎用シリコンラジエターホースエルボー90°

汎用シリコンラジエターホースエルボー90° - NEXPerformance
(1件のレビュー)

2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。

長さ(mm)50ブルー内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホースバンドは商品に含まれません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24764206SHE065-9036.5
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764215SHE080-9038
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764233SHE110-90311
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764242SHE130-90313
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
24764258SHE160-90316
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
24764267SHE190-90319
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
24764276SHE220-903.522
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
24764285SHE250-903.525
オープン
3,198
3,518(税込)
62日以内出荷
返品不可
24764294SHE280-903.528
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
24764303SHE300-903.530
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764224SHE095-9039.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24764285
2019-12-23
用途: 冷却水経路
株式会社すたじお・ろくびー

L寸がカタログとことなっていて使用不可でした。
カタログでは直線部50mmとなっていますが、カーブも含む全長が50mmでした。

14が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする