曜日別特売

汎用シリコンラジエターホースエルボー135°

汎用シリコンラジエターホースエルボー135° - NEXPerformance
(2件のレビュー)

2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。

長さ(mm)50ブルー内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホースバンドは商品に含まれません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24764312SHE065-13536.5
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764328SHE080-13538
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764337SHE095-13539.5
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764346SHE110-135311
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764355SHE130-135313
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
24764364SHE160-135316
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764373SHE190-135319
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月26日
24764382SHE220-1353.522
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764398SHE250-1353.525
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764407SHE280-1353.528
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
24764416SHE300-1353.530
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24764346
2022-01-19
用途: ラジエターバイパスホース
その他業種

L寸法が表示では50mmであったが、実物は40mm、正規な長さでお願いしたい

対象商品 : 24764398
2020-10-02
用途: バイクのラジエターホース
建設業・工事業

色も、鮮やかなブルーと、見た目もとても、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする