土づくりの基本配合土

土づくりの基本配合土 あかぎ園芸

赤玉土±7・腐葉土±3の土に土壌改良材を配合した栽培用の基本用土

用途花・野菜 適合作物花、野菜 仕様多機能商品・肥料入り 容量(L)14 寸法(縦×横×高さH)(cm)54×36×9
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28668860 1セット(14L×2袋)
オープン
1,798
1,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24772396 1袋(14L)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする