エーワン[ラベル]
ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ
インクジェットプリンタでの印字適性に優れた丈夫なフィルム素材のラベルです。乾きが早くにじまないので、小さな文字や線もクッキリ印刷。
用途
商品パッケージ用、ギフト・ラッピング用
ラベル厚(mm)
0.07
色
透明
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途
●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)
0.15
余白
四辺余白付
入数
7シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料)
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角
内容量
1冊(7シート)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24770113
29441
83.8×42.3
12面
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
24770122
29442
62×31
27面
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
24770138
29444
38.1×21.2
65面
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エーワン パッケージラベル 作り方
参考になった