曜日別特売

転写シール

転写シール - エーワン[ラベル]転写シール - エーワン[ラベル]転写シール - エーワン[ラベル]転写シール - エーワン[ラベル]転写シール - エーワン[ラベル]転写シール - エーワン[ラベル]転写シール - エーワン[ラベル]転写シール - エーワン[ラベル]
(3件のレビュー)

水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。
平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。
下地になじみやすい透明タイプと鮮明に仕上がる白地タイプがあります。

用途タトゥーシール、ネイルシール、模型などの小物装飾シールに。厚さ(mm)0.21面付ノーカットタイプしっかり貼れる主な用途●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用標準総厚さ(mm)0.21ラベル厚(mm)0.21余白なし素材透明フィルム適合プリンタインクジェット(染料)粘着タイプ転写ラベル形状四角
全6種類を絞り込む
サイズ
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
ラベルサイズ(mm)
材質
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24770287521021冊(4セット)A4透明210×297塗工紙、透明糊フィルム210×297
2,780
2,298
2,528(税込)
当日出荷
24770296521031冊(5セット)はがき透明100×148塗工紙、透明糊フィルム100×148
1,080
899
989(税込)
当日出荷
24770314521131冊(9セット)はがき透明100×148塗工紙、透明糊フィルム100×148
1,860
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
24770305521121冊(7セット)A4透明210×297塗工紙、透明糊フィルム210×297
4,150
取扱い終了
代替品有
24770323522071冊(4セット)A4210×297塗工紙、白糊フィルム210×297
2,420
取扱い終了
24770332522091冊(5セット)はがき100×148塗工紙、白糊フィルム100×148
930
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2477030552112247702875210252112 転写シール エーワン[ラベル] 24770287転写シールエーワン[ラベル]1冊(4セット)
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24770332
2020-09-23
用途: ギフトボックスのロゴなどで転写
株式会社ブロキャラダクション飲食業

シールと違って とても薄く美しく転写されるので
クオリティが上がって感動です

対象商品 : 24770296
2019-06-05
用途: 趣味の篆刻の石材への反転文字の貼り付けに使用できるのではないかと思いついて購入しました
その他業種

今までは手書きにて反転文字を書いていましたが、転写シールを試用してみて、対象が小さいため貼り付けるのに難しい点はありますが、慣れたら使用できる感触を得ました。

対象商品 : 24770296
2017-03-22
用途: スイーツデコ
その他業種

細かい文字を印刷した場合、小さく切ってシールをはがすのが大変。もっと楽にシールがはがせればいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする