マキタ
充電式ハンマドリル
(1件のレビュー)
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。
付属品
サイドグリップ、ストッパポール
質量(kg)
2.3(バッテリ装着時)
タイプ
本体・ケースのみ
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~1600
打撃数(min
-1
[回/分])
0~5300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
297×79×253
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
18
穴あけ能力(mm)コアビット
35
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
32
振動3軸合成値(m/s
2
)
12.0(ハンマドリル)、3.0(ドリル)
内容量
1台
注意
※バッテリ・充電器別売。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790027
HR165DZK
16
24
13
¥33,300
取扱い終了
代替品有
24790036
HR165DZKW
16
24
13
¥33,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください