マキタ
充電式ハンマドリル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
24790036
品番
HR165DZKW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,300
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。
穴あけ能力(mm) コンクリート
16
穴あけ能力(mm) 木工
24
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
付属品
サイドグリップ、ストッパポール
質量(kg)
2.3(バッテリ装着時)
タイプ
本体・ケースのみ
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~1600
打撃数(min
-1
[回/分])
0~5300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
297×79×253
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
18
穴あけ能力(mm)コアビット
35
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
32
振動3軸合成値(m/s
2
)
12.0(ハンマドリル)、3.0(ドリル)
注意
※バッテリ・充電器別売。