エンジン刈払機
ダンパーシャフト低振動&棹振れ防止。
楽らくスタート仕様。
タンク容量(L)0.6
仕様電子エンジン、プライマポンプ、防振構造
付属品チップソー、ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ
質量(kg)4.8
排気量(mL)25.7
草刈刃(Φmm)230
防振装置ホルダー防振
スパークプラグNGK BPMR7A
気化器形式ダイヤフラム式
燃料混合比(ガソリン)25~50:(2ストローク専用オイル)1
始動方式リコイルスタータ
草刈方式軽快チップソー
振動3軸合成値(m/s2)4.6
肩掛けバンド緊急離脱装置付き
内容量1台