草刈機

草刈機 - マキタ
(1件のレビュー)

金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。
切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。
硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。
ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。

回転数(min-1[r.p.m])5500刈込み幅(mm)255電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式樹脂製3枚刃本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ質量(kg)2.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24791235MUR2600N
22,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24791235
2020-09-20
用途: 庭の芝生と雑草です。
えびす屋製造業

2台目の購入です。
この重さが私の限界です。樹脂の刃がとても気にいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする