シングルコイル

シングルコイル - オーケー器材

通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。保温材15mm。

規格国土交通省仕様適合(液管)使用冷媒R32、R410A、R407C 等コイル長(m)20内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
種別
外径×厚さ(mm) 銅管
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807782K-HSM2E4.803種6.35×0.838.5×15
18,000
取扱い終了
返品不可
24807798K-HSM3E4.803種9.52×0.841.5×15
22,000
取扱い終了
返品不可
24807807K-HSM4E4.302種12.70×0.844.5×15
28,000
取扱い終了
返品不可
24807816K-HSM5E4.302種15.88×1.049×15
39,000
取扱い終了
返品不可
24807825K-HSM6E4.302種19.05×1.252×15
52,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする