K-HSM5E シングルコイル オーケー器材 24807816

シングルコイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24807816 品番K-HSM5E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。保温材15mm。

最高使用圧力(MPa)4.30 種別2種 規格国土交通省仕様適合(液管) 使用冷媒R32、R410A、R407C 等 コイル長(m)20 外径×厚さ(mm) 銅管15.88×1.0 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管49×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする