DAIKO(大光電機)
心地いいあかり 癒しの間接光 スタンドタイプ
お部屋のいろいろな場所に置くだけでかんたんに間接光がつくれるスタンド。
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED交換
不可
内容量
1個
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24891667
DXL-81217
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24891676
DXL-81216
7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24891685
DXL-81093B
8
オープン
取扱い終了
返品不可
24891694
DXL-81103
5.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください