DAIKO(大光電機)
LEDシャンデリア
仕様
吊高さ調節可能、プルレススイッチ付
全長(mm)
300~800
色温度(K)
2700
光源色
電球色
内容量
1個
注意
※調光器との併用はできません。
※壁スイッチでも操作できます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24891913
DXL-81222
14.1
鋼板/白塗装、ガラス/透明(アンバー色塗装)
3.2
170×700×145
76.6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24891886
DXL-81219
12
鋼板/黒塗装、ステンレス/鏡面仕上げ、ガラス/透明
4.3
170×700×90
32.5
オープン
取扱い終了
24891895
DXL-81220
12
鋼板/白塗装、ガラス/透明(内面消し)
4.3
170×700×90
27.5
オープン
取扱い終了
24891904
DXL-81221
14.1
鋼板/白塗装、ガラス/透明
3.2
170×700×145
91.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください