LEDシーリングライト 6畳用
省エネ、長寿命が魅力のLEDを採用したシーリングライト。
長時間点灯することが多いリビングや寝室の主照明に最適です。
適合~6畳
材質アクリル/乳白(マット)
質量(kg)2.1
直径(Φmm)480
高さ(mm)125
適合範囲~6畳
色温度(K)6500
光源色昼光色
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
適用畳数6畳
LED交換不可
内容量1個
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15