DAIKO(大光電機)
LEDスタンドライト
口金
E26
電球の種類
LED
消費電力(W)
6.8
色温度(K)
2800
LEDランプ
調光不可
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892735
DXL-81090
木製/ダークオーク色塗装、鋼管/クロームメッキ、布/白
0.9
220
390
61.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24892744
DXL-81106
鋼棒/黒塗装、和紙
0.7
300
425
58.8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください