曜日別特売

LEDアウトドアライト

LEDアウトドアライト - DAIKO(大光電機)LEDアウトドアライト - DAIKO(大光電機)LEDアウトドアライト - DAIKO(大光電機)
(3件のレビュー)
光源寿命40000時間内容量1個
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
材質
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24892988DXL-81200B83プラスチック/白、アクリル/乳白(マット)0.76.16500
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
69994846DXL-81284C82プラスチック/グレー(シボ加工)/アクリル/乳白(シボ加工)0.64.25000
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
69994855DXL-81293C83プラスチック/白/アクリル/乳白(マット)0.86.86500
オープン
9,198
10,118(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
24892954DXL-81047B70プラスチック/グレー(シボ加工)、アクリル/乳白(シボ加工)0.55.25000
オープン
取扱い終了
代替品有
24892972DXL-81199B83プラスチック/白、アクリル/乳白(マット)0.86.86500
オープン
取扱い終了
代替品有
24892963DXL-81088B83ポリカーボネート/グレー、アクリル/乳白(マット)0.9136500
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24892954DXL-81047B69994846DXL-81284CDXL-81047B LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機) 69994846LEDアウトドアライトDAIKO(大光電機)1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24892972DXL-81199B69994855DXL-81293CDXL-81199B LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機) 69994855LEDアウトドアライトDAIKO(大光電機)1個
9,198
欠品中
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24892988
2023-03-20
用途: 電気工事
その他業種

自宅リフォームで購入。
リフォーム業者も快く引き受けて取り付けてくれました。

対象商品 : 24892988
2018-06-22
用途: 玄関の外灯
その他業種

簡単に取り付けできました。明るくなり、スッキリしたデザインで満足しています。

対象商品 : 69994846
2018-05-21
用途: アパートの外壁、入口側の照明に使用します。
四国土地開発株式会社不動産業

他の照明もあり、まだ、取り付けていませんが、問題はありません。
デザインが良く買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする