曜日別特売

マルチ名刺カード(白・厚手)

マルチ名刺カード(白・厚手) - サンワサプライマルチ名刺カード(白・厚手) - サンワサプライマルチ名刺カード(白・厚手) - サンワサプライ

プリンタを選ばず、色々使えるマルチタイプの名刺カードです。手早く簡単に、名刺カードが作れます。
簡単なイラストや文字中心の印刷で、スピードと手軽さを求めるならこの名刺カードがオススメです。
インクジェットプリンタ、カラーレーザー、モノクロレーザー、熱転写プリンタ、コピーなど各種プリンタに対応しています。顔料系インクにもバッチリ対応します。
厚さは、0.23mmとしっかり厚手タイプです。両面印刷可能です。
マイクロミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せて、名刺・カードを作れます。

厚さ(mm)0.235±0.01質量(g)209.3±3シートサイズ(mm)A4(210×297mm)紙質マット印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)90×55面付10カット名称マイクロミシンカットアズワン品番64-0895-17シートサイズA4内容量1セット(10枚)
注意
※インクジェットプリンタで写真画像をきれいに印刷する用途には向きません。写真画像を美しく印刷するには、インクジェット専用名刺カードをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24897933JP-MCMT02N
800
529
582(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする