プラケース用インデックスカード(フォト光沢)

プラケース用インデックスカード(フォト光沢) - サンワサプライプラケース用インデックスカード(フォト光沢) - サンワサプライプラケース用インデックスカード(フォト光沢) - サンワサプライプラケース用インデックスカード(フォト光沢) - サンワサプライ
(1件のレビュー)

印刷したらそのまま使える、DVD・CDプラケースジャストサイズのインデックスカードです。
インクジェット専用フォト光沢タイプです。

厚さ(mm)0.23±0.011寸法(mm)120×120対応機種インクジェットプリンタ白色度(%)95質量(g/m2)180±10素材光沢内容量1セット(20枚)
注意
※用紙サイズは「ユーザー定義サイズ」で設定しますが、ドライバによっては、設定できる「ユーザー定義サイズ」より用紙サイズが小さく、用紙サイズちょうどに設定できないことがあります。
※顔料系インクを使用した場合、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感が出ることがあります。また、印刷直後に印刷した部分(特に黒など色の濃い部分)をさわると、印刷内容がこすれたりはがれたりする恐れがあります。十分に乾燥させてください。
※機種によっては印字部分の光沢感が若干損なわれることがあります。
※フォトブラックインクとマットブラックインクの切り替えができる機種は、フォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24898064JP-IND14GKN
880
719
791(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24898064
2020-12-02
用途: DVDのジャケット
株式会社ラナンキュラス教育・研究機関

写真入りのジャケットで、質があがります!
自分はもちろん、お客様へ差し上げる、納品する、適した商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする