リアモニター CA-RMC900D

リアモニター CA-RMC900D Panasonic(パナソニック)

リアモニターに、リアシートが撮れるカメラを内蔵しました。振り返ることなくナビにお子様の様子を映して、安心して運転できます。
ナビ再生されるブルーレイディスクやDVDの映像をリアモニターで楽しめます。
広角レンズ搭載のかめらは運転席の後ろまで、リアシートを広々映し出します。

入力
(映像)RGB
HDMI端子:1系統(19ピンtypeA端子)、映像信号:720p、1080i、480p、480i(16:9、4:3)、Field Rate:59.94Hz、60Hz、音声信号:リニアPCM(最大2ch、サンプリング周波数32kHz/44.1kHz/48kHz)
表示方式透過型カラーフィルター方式 電源電圧(V)DC12マイナスアース 有効画素数99.99% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.2×137.2×27 光源内部光 (LED) 消費電流(A)1以下 解像度VGA(640×480) 駆動方式TFT (薄膜トランジスタ) アクティブマトリックス方式 撮像素子1/3.7型CMOS 端子(ヘッドホン)ステレオミニジャック 画面サイズ9V型ワイド 画素数1843200 画素(縦600×横1024×3) 出力レベル<カメラ>1.0 Vp-p(75 Ω RCAピンジャック) 入力レベル<ビデオ>映像:NTSC方式 1.0 Vp-p(75 Ω RCAピンジャック)、音声:ステレオ 2.0 Vrms MAX(RCAピンジャック) 最低被写体照度(Lux)1Lx/40IRE フレームレート60fps/27MHz 画角対角150°[水平:123° 垂直:98°] 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24897565 CA-RMC900D
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする