パネル復元7点セット

パネル復元7点セット - ビッグ

BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。
波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。
スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。
波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。
波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。
新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。
新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。
電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。

用途パネル復元用工具のお買い得セットです。セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24897714312T
64,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする