【加工可】5750 ムービンカットツナギ服

【加工可】5750 ムービンカットツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)【加工可】5750 ムービンカットツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)【加工可】5750 ムービンカットツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)【加工可】5750 ムービンカットツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)【加工可】5750 ムービンカットツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)【加工可】5750 ムービンカットツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)【加工可】5750 ムービンカットツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)【加工可】5750 ムービンカットツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)

背面肩部と脚部に新たなカットを入れることにより、腕と脚の動きに対しておこる引きつりを軽減する「ムービンカット」の採用で、作業がよりスムーズに行えます。
ファスナー付き胸ポケットのファスナーを隠すオーバーフラップタイプ、携帯電話専用ポケットや、オートバイロゴ入りファスナータブを採用。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様袖口(カフス)、帯持出し、右胸携帯ポケットフラップ/マジックテープ、フロントファスナー/コイル(スライダー:金属)、胸ポケットファスナー/コイル(スライダー:金属【オートバイロゴ入り黒テープ引き手付】)、腰帯脇ゴム、ペン差し/左袖、パンツ部/1タック種別長袖つなぎ材質(ファスナー)金属厚さ(生地)中肉混率(%)綿65、ポリエステル35質量(g/m2)215生地クラボウ再生エコグリーン購入法適合生地性能帯電防止名入れ裾上げサービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249170255750ブルーS
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249170345750ブルーM
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249170435750ブルーL
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249170525750ブルーLL
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249170685750ブルー3L
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249170775750ブルー4L
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249170865750ブルー5L
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249170955750レッドS
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249171045750レッドM
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249171135750レッドL
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249171225750レッドLL
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249171385750レッド3L
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249171475750レッド4L
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249171565750レッド5L
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249171655750グレーS
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249171745750グレーM
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249171835750グレーL
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249171925750グレーLL
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249172085750グレー3L
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249172175750グレー4L
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249172265750グレー5L
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249172355750マリンブルーS
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249172445750マリンブルーM
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249172535750マリンブルーL
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249172625750マリンブルーLL
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249172785750マリンブルー3L
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249172875750マリンブルー4L
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249172965750マリンブルー5L
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249173055750アースグリーンS
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249173145750アースグリーンM
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249173235750アースグリーンL
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249173325750アースグリーンLL
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249173485750アースグリーン3L
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249173575750アースグリーン4L
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249173665750アースグリーン5L
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249173755750ネイビーブルーS
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249173845750ネイビーブルーM
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249173935750ネイビーブルーL
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249174025750ネイビーブルーLL
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249174185750ネイビーブルー3L
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249174275750ネイビーブルー4L
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249174365750ネイビーブルー5L
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする