AP6M222-R
形状丸突形
保護構造IP65(IEC 60529)
消費電流(mA)5
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて)
はんだづけ端子はんだ耐熱350˚C MAX(3秒以内)
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間1000
定格使用電圧(V)AC/DC24
照光色赤
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25164073 | - | 06916594 | AP6M222RPN10 |
|
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) | IDEC(和泉電気) | 1箱(10個) | ¥9,998 税込¥10,998 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31