曜日別特売

LEDヘッドライト BA20D/H4BS DC/AC兼用 Hi/Lo切替 6-80V/6W/800LM

LEDヘッドライト BA20D/H4BS DC/AC兼用 Hi/Lo切替 6-80V/6W/800LM - MAD MAX(マッドマックス)
(2件のレビュー)

DC/AC兼用2輪、4輪用LEDバルブセット。
バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付タイプ
安心の1年保証。
夜間運転で抜群の視認性。
片側800LM 合計1600LM、12Wの省電力で大光量を実現。
50000時間長寿命。

適合
BA20D/H4BS汎用
【Import motorcycle】SCARABEO(スカラベオ)50(APR),HABANA(ハバナ)(APR),RS50(Thea is PH3s〈PH3sもりあ〉APR),RST-FUTURA(RSTフッツラー)(APR),Tuono50(APR),BMW old-model,VELVET125/TOURING(ベルベット125/ツーリング)(BNL),FIGO(フィーゴ)(CPI),GPR50(CPI),SATURNO(サトルノ)(45/40w GLR),アクデッド(H-E),VIA(ビア)(H-E),SCR100(H-E),XR400/600(H-E),DRAGSTAR(ドラッグスター)50/125/180(ITJ),FORMULA(フォーミュラ)(Thea is PH3s〈PH3sもあり〉ITJ),B&W125(KYM),MovieXL 150(KYM),TOP BOY50/100OFF(25/25w KYM),TEOS(テオス)125(MBK),TYPHOON(タイフーン)(PAG),ZIP50/125(PAG),SPEED FIGHT(スピードファイト)(PUG),METAL-X(メタルX)(PUG),GN125/GS125(Thea are PH8,PH9〈PH8、PH9もあり〉S-A),RS-2 1EFi150(SYM),X'pro100(SYM),PX(VSP),150ET4/50ET/50ET2C(carburetor〈キャブ〉VSP),AEROX(エアロックス)(Y-E),MAXSTER(マックスター)125/150(Y-E),FZR1000(45/40w Y-E),TDR125(25/25w Y-E),TZR50(Y-E),TW125(45/40w Y-T)
仕様パワー:6W×2材質アルミ切替方式Hi800ml Lo800mlバルブ形式LED BA20D/H4BS電圧(V)DC6-80発光色ホワイト(6000K)内容量1個
注意
※交流電源の車両に関しましては一部点灯しない車両やLED点灯時ライトがチラつく場合が御座います。
撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
取り付け中に生じた不具合に関しましては当社にて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24966043MM13-0034-01
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24966043
2017-07-31
用途: KTM、フリーライド250Rのヘッドライトに

ハイとローの切替とありますが、実際にはほぼ変わりません。ローのみです。商品画像の黄色い部分(LED)が2つに別れており前後別に発光するだけで、裏側や側面にはLEDはありませんので、ハイライトにはなりません。
特殊な形状のソケットで純正のハロゲンはなかなか手に入らず明るさも暗く(こちらの商品は純正比の倍程明るい)その点では代替えに良いかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 24966043
2017-07-24
用途: バイク運転時
自動車・二輪車・自転車関連業

実際つけてみて、見た目は白く明るいが照らしてる明るさは微妙です。バイクだとこれが限界なのか?バルブが特殊なだけに種類が少なくて困ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする