JTC
平タガネ
材質
CR-MO
先端形状
フラット
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24989335
JTC5414-12
12×160
小
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24989344
JTC5414-19
19×190
大
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください