ペンタックス10倍双眼鏡
ハイブリッド非球面レンズと透過率アップコーティングを採用。見え味にこだわるユーザーも納得させる充実のスペック。最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。
タフな使用に耐える堅牢マグネシウムボディと、汚れのつきにくい防水・防油コーティングを採用。
倍率(倍)10
対物レンズ有効径(mm)50
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約840
最短合焦距離約3.5m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約170×132×59
内容量1個