小池酸素工業
中切ゴールドライトⅡ
(1件のレビュー)
切断板厚(mm)
火口1:3~10
火口2:10~20
火口3:20~30
使用圧力(MPa)
酸素:0.3
アセチレン:0.02
使用ガス
アセチレン
全長(mm)
395
質量(g)
610
JIS規格
JIS1形1号相当品
火口
中切
内容量
1本
注意
※火口は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24987542
C2H2
¥
23,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください